Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 165A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDD142-14N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD142-14N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 4,7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.