Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,8kV; If: 200A; 310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MD18200S-DKM2MM
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MD18200S-DKM2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: package S
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 310A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 6,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.