Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,6kV; If: 200A; 310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MD16200S-DKM2MM
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MD16200S-DKM2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: package S
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 310A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 6,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.