Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,6kV; If: 130A; 204A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MD16130S-DKM2MM
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MD16130S-DKM2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: package S
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 204A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.