Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C; SRAM; 64BSRAM; 1,8÷5,5VDC; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; I2C; SRAM; 64BSRAM; 1,8÷5,5VDC; SO8
IC: RTCC System; I2C; SRAM; 64BSRAM; 1,8÷5,5VDC; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP79402-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79402-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
I2C Bus
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 3mA
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Frequenz: 400kHz
Ausgangsspannung: -0,6...6,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: SRAM
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EUI-64
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (12/24h)
Strom für Pufferzeit: 700nA
Speicher: 64B SRAM
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.