Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 1A; 4,2V; 1 x Li-Ion / Li-Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 1A; 4,2V; 1 x Li-Ion / Li-Po
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 1A; 4,2V; 1 x Li-Ion / Li-Po
Artikel-Nr.:
     2805-MCP73833-FCI/UN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73833-FCI/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: MSOP10
Versorgungsspannung: 3,75...6V DC
Ausgangsspannung: 4,2V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Toleranz für Ausgangsspannung: ±0,75%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: charge safety timers;MOSFET;max. thermal regulation;temperature monitor
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,10*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,93*
5
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.