Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 0,5A; 4,2V; SOT23-5; ±0,75%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 0,5A; 4,2V; SOT23-5; ±0,75%
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 0,5A; 4,2V; SOT23-5; ±0,75%
Artikel-Nr.:
     2805-MCP73831T-2ATI/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73831T-2ATI/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 3,75...6V DC
Ausgangsspannung: 4,2V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Toleranz für Ausgangsspannung: ±0,75%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: charge safety timers;max. thermal regulation
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,12*
5
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,15*
1 Tag
10251
1
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 1,15*
1 Tag
745
5
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.