Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 10MHz; 2,4÷5,5V; Ch: 2; MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 10MHz; 2,4÷5,5V; Ch: 2; MSOP8
IC: Operationsverstärker; 10MHz; 2,4÷5,5V; Ch: 2; MSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V92-E/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V92-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 2,4...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 10MHz
Verstärkung: 126dB
Ruhestrom: 850µA
Eingangs-Offset-Spannung: 9µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;zero-drift
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 9,5V/μs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.