Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 300kHz; 1,8÷5,5V; Ch: 2; TDFN8; IB: 5pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 300kHz; 1,8÷5,5V; Ch: 2; TDFN8; IB: 5pA
IC: Operationsverstärker; 300kHz; 1,8÷5,5V; Ch: 2; TDFN8; IB: 5pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V37T-E/MNY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V37T-E/MNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TDFN8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 300kHz
Ruhestrom: 23µA
Eingangs-Offset-Spannung: 25µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 130mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 130pA
Eingangsruhestrom: 5pA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3300
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,49*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 2,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.