Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2MHz; 2,3÷5,5V; Ch: 1; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2MHz; 2,3÷5,5V; Ch: 1; SO8
IC: Operationsverstärker; 2MHz; 2,3÷5,5V; Ch: 1; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V26-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V26-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 2MHz
Verstärkung: 147dB
Ruhestrom: 800µA
Eingangs-Offset-Spannung: 2µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;auto-zero
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.