Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; Cmp: 2; 4us; 1,6÷5,5V; SMT; SO8; Tube; OUT: push-pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; Cmp: 2; 4us; 1,6÷5,5V; SMT; SO8; Tube; OUT: push-pull
IC: Komparator; Cmp: 2; 4us; 1,6÷5,5V; SMT; SO8; Tube; OUT: push-pull
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6542-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6542-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,6...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 7mV
Gatterlaufzeit: 4µs
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Tube
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 5nA
Weitere Suchbegriffe: komparatoren microchip, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.