Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; Cmp: 1; 4us; 1,6÷5,5V; SMT; SO8; Tube; OUT: push-pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; Cmp: 1; 4us; 1,6÷5,5V; SMT; SO8; Tube; OUT: push-pull
IC: Komparator; Cmp: 1; 4us; 1,6÷5,5V; SMT; SO8; Tube; OUT: push-pull
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6541-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6541-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,6...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 7mV
Gatterlaufzeit: 4µs
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Tube
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 0,1nA
Weitere Suchbegriffe: comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.