Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 24MHz; 2,5÷5,5V; Ch: 4; TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 24MHz; 2,5÷5,5V; Ch: 4; TSSOP14
IC: Operationsverstärker; 24MHz; 2,5÷5,5V; Ch: 4; TSSOP14
Artikel-Nr.:
     2805-MCP634-E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP634-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 24MHz
Ruhestrom: 3,6mA
Eingangs-Offset-Spannung: 8mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10V/μs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.