Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 24MHz; 2,5÷5,5V; Ch: 4; SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 24MHz; 2,5÷5,5V; Ch: 4; SO14
IC: Operationsverstärker; 24MHz; 2,5÷5,5V; Ch: 4; SO14
Artikel-Nr.:
     2805-MCP634-E/SL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP634-E/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 24MHz
Ruhestrom: 3,6mA
Eingangs-Offset-Spannung: 8mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10V/μs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.