Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 155kHz; Ch: 4; DIP14; 2,5÷6VDC; IB: 1pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 155kHz; Ch: 4; DIP14; 2,5÷6VDC; IB: 1pA
IC: Operationsverstärker; 155kHz; Ch: 4; DIP14; 2,5÷6VDC; IB: 1pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP609-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP609-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 155kHz
Ruhestrom: 25µA
Eingangs-Offset-Spannung: -0,25...0,25mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 80mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 1pA
Versorgungsspannungsbereich: 2,5...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.