Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 14kHz; Ch: 4; DIP14; 1,4÷6VDC; IB: 1pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 14kHz; Ch: 4; DIP14; 1,4÷6VDC; IB: 1pA
IC: Operationsverstärker; 14kHz; Ch: 4; DIP14; 1,4÷6VDC; IB: 1pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6044-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6044-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 14kHz
Ruhestrom: 1µA
Eingangs-Offset-Spannung: -3...3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 4mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 1pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,4...6V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 2,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 4,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.