Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 14kHz; Ch: 1; SO8; 1,4÷6VDC; IB: 1pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 14kHz; Ch: 1; SO8; 1,4÷6VDC; IB: 1pA
IC: Operationsverstärker; 14kHz; Ch: 1; SO8; 1,4÷6VDC; IB: 1pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6041-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6041-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 14kHz
Ruhestrom: 1µA
Eingangs-Offset-Spannung: -3...3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 1pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,4...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.