Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; SPI; 8bit; SO8; SMD; Ch: 1; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; SPI; 8bit; SO8; SMD; Ch: 1; Tube
IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; SPI; 8bit; SO8; SMD; Ch: 1; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MCP41010-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP41010-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Widerstand: 10kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.