Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 4; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SO14
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SO14
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3424-E/SL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3424-E/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 145µA
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 18bit
Abtastgeschwindigkeit: 4sps
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,90*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 7,06*
1 Tag
132
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 10,74*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,13*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.