Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 18-Bit ADC MCP3424-E/SL Quad, 0.004ksps SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 18-Bit ADC MCP3424-E/SL Quad, 0.004ksps SOIC, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6696086
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3424-E/SL
EAN/GTIN:
     5059040159525
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 18-Bit
Abtastrate = 0.004ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Integrale Nichtlinearität = 35ppm FSR
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 8.65 x 3.9 x 1.25mm

Delta-Sigma-A/D-Wandler Serie MCP34/MCP35
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
18-Bit
Abtastrate:
0.004ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Integrale Nichtlinearität:
35ppm FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
8.65 x 3.9 x 1.25mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, AC/DC Wandler IC, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, DC-DC Wandler ICs, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, dc-dc wandler ics, 6696086, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3424ESL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 7,61*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 7,62*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,09*
€ 8,26*
1 Tag
135
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,52*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,45*
€ 70,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.