Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 2; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; SO8; INL max: ±1LSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 2; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; SO8; INL max: ±1LSB
IC: A/D Wandler; Ch: 2; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; SO8; INL max: ±1LSB
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3002-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3002-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 520µA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: pseudo-differential
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,12*
1 Tag
775
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 2,78*
2 Tage
171
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.