Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10-Bit ADC MCP3002-I/SN Dual, 200ksps SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 10-Bit ADC MCP3002-I/SN Dual, 200ksps SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654858
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3002-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040214347
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 10-Bit
Abtastrate = 200ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
10-Bit
Abtastrate:
200ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, AC/DC Wandler IC, DC-DC Wandler ICs, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, dc-dc wandler ics, 1654858, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3002ISN, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,14*
2 Tage
775
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 2,80*
2 Tage
171
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.