Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; TSSOP5; VHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; TSSOP5; VHC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; TSSOP5; VHC
Artikel-Nr.:
     2805-MC74VHC1G07DTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC1G07DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1024*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0904*
€ 0,4459*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.