Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi VHC Puffer Non-Inverting TSOP Single Ended Open Drain' ESR 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455276
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC1G07DTT1G
EAN/GTIN:
     5059042683356
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = VHC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Drain
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14.5 ns @ 50 pF (Enable Time)
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Länge = 3mm

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
VHC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14.5 ns @ 50 pF (Enable Time)
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1455276, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MC74VHC1G07DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1024*
5
€ 5,90*
ab € 0,09*
€ 0,4438*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,1197
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 307,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.