Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷6VDC; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷6VDC; -55÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷6VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC1G04DFT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC1G04DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gatterlaufzeit: 7ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4385
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0551*
€ 0,3889*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,74*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0003-01
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.