Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS/LTE; 3G,4G; M.2; HSPA,HSPA+,LTE,UMTS,WCDMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-MC7455
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     MC7455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Hersteller: SIERRA WIRELESS
Steckverbinder-Art: miniPCIe
Montage: M.2
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: USB 2.0;GPIO;USB 3.0
Abmessungen: 51x30x2,7mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS/LTE
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Kontrolle anhand von AT-Befehlen;dual SIM
Übertragung: HSPA+;LTE;HSPA;UMTS;WCDMA
GPS Eigenschaften: GLONASS;Galileo;Beidou
Standard: 3G;4G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 69,80*
€ 94,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,12*
€ 189,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.