Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering
IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering
Artikel-Nr.:
     2805-MC33161DR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33161DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 560µA
Versorgungsspannung: 2...40V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open collector
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,27V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,48*
1 Tag
12691
1
€ 14,99*
ab € 0,503*
€ 2,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,20*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.