Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; Multiplexer; Ch: 4; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; Multiplexer; Ch: 4; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC
IC: analoger Schalter; Multiplexer; Ch: 4; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MC14066BDG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14066BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 30µA
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,748*
1
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,91*
1 Tag
1257
1
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 1,007*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 275 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.