Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Komplementärpaar; kombi,NOT; Ch: 2; CMOS; SMD; SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Komplementärpaar; kombi,NOT; Ch: 2; CMOS; SMD; SO14
IC: digital; Komplementärpaar; kombi,NOT; Ch: 2; CMOS; SMD; SO14
Artikel-Nr.:
     2805-MC14007UBDG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14007UBDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Optokoppler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Ruhestrom: 30µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOT;kombi
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Komplementärpaar
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,624*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.