Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; ASR 20.3; I AC: 150A; 1,5VA; 65x44x30mm; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; ASR 20.3; I AC: 150A; 1,5VA; 65x44x30mm; Klasse: 1
Stromwandler; ASR 20.3; I AC: 150A; 1,5VA; 65x44x30mm; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-26239
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     26239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: MBS AG
Leistung: 1,5VA
Äußere Abmessungen: 65x44x30mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASR 20.3
AC Strommessbereich: 150A
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.