Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; ASK 51.4; I AC: 300A; 5VA; 98,5x86x58mm; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; ASK 51.4; I AC: 300A; 5VA; 98,5x86x58mm; Klasse: 1
Stromwandler; ASK 51.4; I AC: 300A; 5VA; 98,5x86x58mm; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-16051
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     16051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: MBS AG
Leistung: 5VA
Äußere Abmessungen: 98,5x86x58mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 51.4
AC Strommessbereich: 300A
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.