Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 400A; 15VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 400A; 15VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1
Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 400A; 15VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-13262
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     13262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: MBS AG
Leistung: 15VA
Äußere Abmessungen: 85,5x71x58mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 41.4
AC Strommessbereich: 400A
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.