Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 250A; 2,5VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 250A; 2,5VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1
Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 250A; 2,5VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-13052
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     13052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: MBS AG
Leistung: 2,5VA
Äußere Abmessungen: 85,5x71x58mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 41.4
AC Strommessbereich: 250A
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.