Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 60A; 1,5VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 60A; 1,5VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1
Stromwandler; ASK 41.4; I AC: 60A; 1,5VA; 85,5x71x58mm; Klasse: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-13037
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     13037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: MBS AG
Leistung: 1,5VA
Äußere Abmessungen: 85,5x71x58mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASK 41.4
AC Strommessbereich: 60A
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.