Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 5A; DO201AD; Ir: 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBR5H150SS-AY
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR5H150SS_AY_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.