Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MBR3060CT-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MBR3060CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 15A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,358*
€ 1,61602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.