Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 10A; TO220AC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 10A; TO220AC; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 10A; TO220AC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MBR1045-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     MBR1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Fassungsvermögen: 400pF
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,65V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.