Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 12; weiblich; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 12; weiblich; für Leitungen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 12; weiblich; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-MBNI12FBF12ASCPG7
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12FBF12ASCPG7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 30V
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 12
Maximalstrom: 1,5A
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 32,88*
€ 50,23*
2
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 55,90*
1
€ 8,95*
ab € 35,38*
€ 58,12*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 35,56*
€ 59,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.