Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI12FBF12ASCPG7 SENSORSTECKER, M12, 12POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751841
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12FBF12ASCPG7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Buccaneer M12 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 12 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 36,41*
    € 51,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 32,68*
    € 56,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 34,00*
    € 57,29*
    2
    Frei Haus
    ab € 44,47*
    € 58,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,29*
    € 68,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,64*
    € 66,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,66*
    € 56,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,18*
    € 45,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,00*
    € 40,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.