Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 0,5A; Ifsm: 35A; SO4; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 0,5A; Ifsm: 35A; SO4; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 0,5A; Ifsm: 35A; SO4; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MB8S-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MB8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: SO4
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 0,5A
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,1489*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,512*
1 Tag
2815
5
€ 5,95*
ab € 0,513*
€ 0,957*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,536* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.