Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 800mA; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MB10SATR
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     MB10SA TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
fagor brückengleichrichter
Hersteller: FAGOR
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.