Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 25A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Artikel-Nr.:
     2805-MB10S-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     MB10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.