Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 30A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-MB10S-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MB10S-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.