Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Artikel-Nr.:
     2805-MB10F-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     MB10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.