Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 0,8A; Ifsm: 25A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 0,8A; Ifsm: 25A
Artikel-Nr.:
     2805-MB05S-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     MB05S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.