Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; UStrom: 9÷30VDC; 18x65x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; UStrom: 9÷30VDC; 18x65x90mm
Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; UStrom: 9÷30VDC; 18x65x90mm
Artikel-Nr.:
     2805-MB-LG-4HI
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MAX-MB-LG-4HI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Gehäuseabmessungen: 18x65x90mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektronisch
Ausgangs-Art 1: RS485 Modbus RTU
Löschweise: automatisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Eingangsparameter 1: 160...265V AC/DC
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Zählbereich: 0...150 Jahre
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.