Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 4us; 2,5÷1,1V; THT; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 4us; 2,5÷1,1V; THT; DIP8
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 4us; 2,5÷1,1V; THT; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-MAX932CPA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX932CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren analog devices
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,5...1,1V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Hysterese: adjustable
Komparatorenanzahl: 2
Gatterlaufzeit: 4µs
Komparator-Art: low-power
Weitere Suchbegriffe: comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.