Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 115kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 115kbps
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 115kbps
Artikel-Nr.:
     2805-MAX3082ECPA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3082ECPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 1mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422;half duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115kbps
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.