Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 200kbps; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 200kbps; 5VDC
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 200kbps; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MAX232ACWE+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX232ACWE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16-W
DC Versorgungsstrom: 4mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 200kbps
Empfängeranzahl: 2
Senderanzahl: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: rs232 transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 46 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.