Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAX211ECWI+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX211ECWI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO28-W
DC Versorgungsstrom: 14mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 120kbps
Empfängeranzahl: 5
Senderanzahl: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.